Paquete de compresor alternativo Vilter 440 de 4 cilindros - 50 HP

Paquete de compresor alternativo Vilter 440 de 4 cilindros - 50 HP

Paquete de compresor alternativo Vilter serie 440 usado. Número de cilindros: 4. Modelo: 444. Serie: 33720. Pedido: H-83708. Tamaño: AK444. Refrigerante: amoniaco. Motor Lincoln: 50 HP, 1770 RPM, 230/460 V, 125/62,5 amperios, trifásico, 60 Hz, estructura 326T.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CPMT05
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 444
  • Número de serie: 33720
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor alternativo Vilter 440 de 4 cilindros - 50 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente