Paquete de compresor alternativo Vilter 440 de 8 cilindros - 100 HP

Paquete de compresor alternativo Vilter 440 de 8 cilindros - 100 HP

Paquete de compresor alternativo Vilter serie 440 usado. Modelo: 448. Serie: 12234R. Pedido: SO69607. Refrigerante: R717 (amoniaco). Número de cilindros: 8. Tamaño: A12K448B. Motor TECO Westinghouse: 100/75 HP, 1775 RPM, 230/460 V, 224/112 amperios, 60 Hz, trifásico, TEFC, estructura 405T (el motor también está clasificado para 190/380 V, 50 Hz). Incluye arrancador de motor Square D Company NEMA tamaño 4 y desconexión de 480 V.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CPMT03
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 448
  • Número de serie: 12234R
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor alternativo Vilter 440 de 8 cilindros - 100 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente