Paquete de compresor alternativo Vilter 4416 de 16 cilindros (200 HP 460 V, accionado por correa)

Paquete de compresor alternativo Vilter 4416 de 16 cilindros (200 HP 460 V, accionado por correa)

Compresor alternativo Vilter 4416 de 16 cilindros. Modelo: 4416, RPM máximas: 1200. Número de cilindros: 16. Diámetro y carrera: 114x89, Desplazamiento (CFM): 619, Conexión de succión - pulg. (mm): 6 (152), Conexión de descarga - (pulg./mm)( 2): 3, peso unitario menos motor (LBS): 5800 (2630), carga de aceite - galón (litro): 14 (53), temperatura máxima de descarga C: 300 (149), cárter de rango de temperatura C: 43-54 . Falta la placa de datos del compresor. Motor eléctrico industrial Lincoln - HP: 200, RPM: 1785, Voltios: 460, AMPS: 229, Hz: 60, SF: 60, SF AMPS: 286, NOM.Eff: 95.0/94.1, Encl: ODF, AMB: 40C, BRGS: 318/315, Modelo: SD4P200T, Servicio: CONT, PH: 3.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PROD17
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 4416
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 16
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 4416
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 619
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 200
  • RPM del motor: 1,785
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 229
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 80
  • Ancho (pulgadas): 81
  • Altura (pulgadas): 98
  • Peso libras): 5,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor alternativo Vilter 4416 de 16 cilindros (200 HP 460 V, accionado por correa)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente