Paquete de compresor alternativo Vilter 444 (50 HP 240 V)

Paquete de compresor alternativo Vilter 444 (50 HP 240 V)

Compresor alternativo Vilter de 4 cilindros accionado por correa. Modelo: 444. Refrigerante: R-717. Desplazamiento a RPM máximas (CFM): 155. Número de cilindros: 4. Conexiones del compresor (tamaño de línea en pulgadas): Succión: 3 1/2, Descarga: 2 1/2. Motor Eléctrico: 50 HP, 240 Voltios, 1775 RPM. Separador de aceite EL Nickell Co.: Junta Nacional: 7950. Número de serie: C-3491. Utilizado anteriormente en una instalación de refrigeración de Borden Dairy.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDCY05A
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 444
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • Tipo alternativo: Belt
  • Modelo de compresor: 444
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 350
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 500
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 7950
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Fabricante de arrancadores de motor: Westinghouse
  • Tipo de arrancador de motor: Soft Starter
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 50
  • RPM del motor: 1,775
  • Voltaje del motor: 240
  • Amperios de motor: 112
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 365U
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 80
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 64
  • Peso libras): 3,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: Borden Dairy Facility
  • Problemas o problemas conocidos: Missing Compressor Data Plate
Paquete de compresor alternativo Vilter 444 (50 HP 240 V)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente