Paquete de compresor alternativo Vilter 446 (60 HP 230/460 V)

Paquete de compresor alternativo Vilter 446 (60 HP 230/460 V)

Paquete de compresor alternativo Vilter. Modelo: A12K446B. Número de serie: 83830. Número de pedido: S181987. Refrigerante: R717. Prueba hidrostática del bastidor del compresor (PSIG): lado alto: 525, lado bajo: 375. Voltaje: 115 V. Número de cilindros: 6, Desplazamiento a RPM máximas (CFM): 232. Conexiones del compresor (pulg.): Succión: 4, Descarga: 3. Motor industrial Toshiba: 60 HP, 230/460 voltios, 1775 RPM. Separador de aceite Vilter: Junta Nacional: 7721, Número de serie: 3-53029-45. Utilizado anteriormente en una instalación de refrigeración de Borden Dairy.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDCY03A
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 446
  • Número de serie: 83830
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: A12K446B
  • Compresor SN: 83830
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 350
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 525
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 7721
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Fabricante de arrancadores de motor: Mojonnier Bros
  • Tipo de arrancador de motor: Soft Starter
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 60
  • RPM del motor: 1,775
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 144/72
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 364T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 80
  • Ancho (pulgadas): 58
  • Altura (pulgadas): 62
  • Peso libras): 3,599
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1987
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: Borden Dairy Refrigeration Facility
Paquete de compresor alternativo Vilter 446 (60 HP 230/460 V)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente