Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 108-220/440 V, accionado por correa)

Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 108-220/440 V, accionado por correa)

Compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros - Modelo: AK448R, Número de serie: H57137-2, Año de fabricación: 2004, Número de cilindros: 8. RPM máximas: 1200, Diámetro y carrera (mm): 114x89, Desplazamiento M3hr: 309 , Conexión de succión (pulg.): 4. Conexión de descarga (pulg.): 3, Galón de carga de aceite (litro): 7 (27), Temperatura máxima de descarga C: 300 (149), Rango de temperatura del cárter: 43-54. Anteriormente tenía una etiqueta de bloqueo. Motor de inducción polifásico ideal: Tipo: A, Número de serie: 223603, Estructura: 444-U, HP: 100, Voltios: 108-220/440, RPM: 1755, AMPS: 248-239/118. Mal motor
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PROD19
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 448
  • Número de serie: H57137-2
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 8
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: AK448R
  • Compresor SN: H57137-2
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 300
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Ideal
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 1,755
  • Voltaje del motor: 108-220/440
  • Amperios de motor: 248-239/118
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 444-U
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 84
  • Ancho (pulgadas): 78
  • Altura (pulgadas): 99
  • Peso libras): 3,400
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 108-220/440 V, accionado por correa)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente