Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 208-220/440 V, accionado por correa)

Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 208-220/440 V, accionado por correa)

Compresor alternativo Vilter 448 serie de 8 cilindros. Modelo: 448, Cilindros: 8, Número de serie: 5033 A RC, Número de pedido: B985948. Desplazamiento a máximas RPM (CFM): 209, Año de fabricación: 2005. Conexiones del compresor (tamaño de línea en pulgadas): Succión: 4, Descarga: 3. Capacidad nominal: 73,8 toneladas de R-717 a 32,6 BHP con condensación de 61,1 °F temperatura y una temperatura de succión de 30°F. Desplazamiento: 155 cfm (a rpm máximas). Rpm máximas: 1200. Presión máxima de descarga: 300 (PSIG). Temperatura máxima de descarga: 300°F. BHP máximo con transmisión por correa trapezoidal: 100 BHP. Presión máxima de succión: 150 psi. Motor de inducción eléctrico ideal: Tipo: A, HP: 100, Estructura: 444-U, Voltios: 208-220/440, Amperios: 248-236/118, PH: 3, RPM: 1755 Separador de aceite de refrigeración Phillips - INT MAWP: 300 PSI a 450 F, MDMT: -20 F a 300 PSI, MAWP externo: 15 PSI a 450 F, número de serie: 0407121-01-4, año de construcción: 2004.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PROD08
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 448
  • Número de serie: 5033 A RC
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 8
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 448
  • Compresor SN: 5033 A RC
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 309
  • Año de fabricación del compresor: 2005
  • Relación de volumen del compresor: 12:1
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 10469
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Ideal
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 1,755
  • Voltaje del motor: 208-220/440
  • Amperios de motor: 248-236/118
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 444-U
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 78
  • Ancho (pulgadas): 51
  • Altura (pulgadas): 59
  • Peso libras): 3,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2005
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 208-220/440 V, accionado por correa)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente