Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 208-220/440 V, accionado por correa)

Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 208-220/440 V, accionado por correa)

Compresor alternativo serie Vilter 448 de 8 cilindros. Modelo: 448, Número de serie: B985948, Cilindros: 8, Desplazamiento a RPM máximas (CFM): 209, Conexiones del compresor (tamaño de línea en pulgadas): Succión (pulg): 4, (101,8 mm), Descarga (pulg): 3 , (76,2 milímetros). Capacidad nominal: 73,8 Toneladas de R-717 a 32,6 BHP con una temperatura de condensación de 61,1°F y una temperatura de succión de 30°F. Desplazamiento: 155 CFM (a rpm máximas). RPM máximas: 1200. Presión máxima de descarga: 300 psig. Temperatura máxima de descarga: 300°F. BHP máximo con transmisión por correa trapezoidal: 100 BHP. Presión máxima de succión: 150 PSI. Motor de inducción polifásico ideal - Tipo: A, Número de serie: 242393, Estructura: 444-U, Diseño: B, Código: F, PH: 3, Clasificación 40C: 1,15, RPM: 1755, HP: 100, Voltios: 208-220 /440, AMPS: 248-236/118, Clase Insul: A. Separador de aceite - Certificado por Pressure Products, Inc. Forth Worth TX, Máx. Permitir. Presión de trabajo: 300 PSI a 450 F, mín. Temperatura del metal de diseño: -20 F a 300 PSI, número de serie: 051020, año de construcción: 2005.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PROD30
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 448
  • Número de serie: B985948
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 8
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 448
  • Compresor SN: B985948
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 309
  • Año de fabricación del compresor: 2005
  • Horas de funcionamiento del compresor: 19,370.6
  • Relación de volumen del compresor: 12:1
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 3138
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Ideal
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 1,755
  • Voltaje del motor: 208-220/440
  • Amperios de motor: 248-236/118
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 444U
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 77
  • Ancho (pulgadas): 52
  • Altura (pulgadas): 94
  • Peso libras): 3,400
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2005
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: Lock-Out Tag
Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 208-220/440 V, accionado por correa)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente