Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 208-220/440 V, accionado por correa)

Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 208-220/440 V, accionado por correa)

Compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros - Modelo: AK44BR, desplazamiento a RPM máximas (CFM): 209. Conexiones del compresor (tamaño de línea-pulgadas): succión (pulg.): 4 (101,8 mm), descarga (pulg): 3 (76,2 milímetros). Capacidad nominal: 73,8 Toneladas de R-717 a 32,6 BHP con una temperatura de condensación de 61,1°F y una temperatura de succión de 30°F. Desplazamiento: 155 CFM (a rpm máximas). RPM máximas: 1200. Presión máxima de descarga: 300 (PSIG). Temperatura máxima de descarga: 300°F. BHP máximo con transmisión por correa trapezoidal: 100 BHP. Presión máxima de succión: 150 PSI. Falta la placa de datos del compresor. Los datos proporcionados sobre el compresor se obtuvieron de un manual de Vilter y de Prodalim Group, donde se compró la unidad. Motor de inducción polifásico: Tipo: A, FR: 444, HP: 100, Voltios: 208-220/440, Ph: 3, RPM: 1755, Clasificación: 40, AMPS: 40, Número de serie: 242394.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PROD31
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 448
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 8
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: AK448R
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 300
  • Año de fabricación del compresor: 2004
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 3141
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Ideal
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 1,755
  • Voltaje del motor: 208-220/440
  • Amperios de motor: 248-236/118
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 444U
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 79
  • Ancho (pulgadas): 53
  • Altura (pulgadas): 94
  • Peso libras): 3,400
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2004
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: Missing Data Plate
Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 208-220/440 V, accionado por correa)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente