Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 208-236/118 V, accionado por correa)

Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 208-236/118 V, accionado por correa)

Compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros - Modelo: 448, Número de serie: B31365, Año de fabricación: 2004, Cantidad de cilindros del compresor: 8. Desplazamiento a RPM máximas (CFM): 309, Conexiones del compresor: Succión (pulgadas): 4 (101,6 mm ), Descarga (pulgadas): 3 (76,2 mm), RPM máximas: 1200, Diámetro y carrera de entrada (mm): 114x89. Motor de inducción polifásico eléctrico ideal - Tipo: A, Número de serie: 242335, Estructura: 444-U, HP: 100, Voltios: 208-236/118, RPM: 1755, Servicio: Cont, Temperatura ambiente: 40, Diseño: B. Separador de aceite Phillips: INT.MAWP: 300 PSI a 450 F, MDMT: -20 F a 300 PSI, EXT.MAWP: 15 PSI a 450 F, número de serie: 04089570102, año de construcción: 2004, certificado por HA Phillips & CO.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PROD11
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 448
  • Número de serie: B31365
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 8
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 448
  • Compresor SN: B31365
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 309
  • Año de fabricación del compresor: 2004
  • Relación de volumen del compresor: 12:1
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 10639
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Ideal
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 1,755
  • Voltaje del motor: 208-236/118
  • Amperios de motor: 248-238/118
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 444-U
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 79
  • Ancho (pulgadas): 54
  • Altura (pulgadas): 97
  • Peso libras): 3,400
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2004
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 208-236/118 V, accionado por correa)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente