Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 208-236/118 V, accionado por correa)

Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 208-236/118 V, accionado por correa)

Compresor alternativo de 8 cilindros Vilter 448 - Modelo: AK44BR, número de serie: H57137-2. Número de cilindros: 8, RPM máximas: 1200, Desplazamiento (CFM): 309, Conexión de succión (pulg): 4, Conexión de descarga (pulg): 3, Peso unitario menos motor: 3400 (1542), Carga de aceite (galón/litro) ): 7(27), Paso estándar de descarga: 25/30, Temperatura máxima de descarga C: 300(149), Cárter de rango de temperatura C: 43-54. El compresor ha sido reconstruido. Año de fabricación 2004. Motor de inducción polifásico ideal - Tipo: A, Número de serie: 228633, Estructura: 444-U, Diseño: B, Código: F, HP: 100, Voltios: 208-236/118, AMPS: 248- 236/118. Separador de aceite Phillips: certificado por HA Phillips & Co INT. MAWP 300 PSI a 450 F, MDMT: -20 F a 300 PSI, EXT. MAWP: 15 PSI a 450 F, número de serie: 0408957015, año de construcción: 2004.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PROD28
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 448
  • Número de serie: H57137-2
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 8
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: AK448R
  • Compresor SN: H57137-2
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 300
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 10642
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Ideal
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 1,755
  • Voltaje del motor: 208-236/118
  • Amperios de motor: 248-236/188
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 444U
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 82
  • Ancho (pulgadas): 50
  • Altura (pulgadas): 98
  • Peso libras): 3,400
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 208-236/118 V, accionado por correa)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente