Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 230/460 V, accionado por correa)

Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 230/460 V, accionado por correa)

Compresor alternativo de 8 cilindros Vilter serie 440 usado. Modelo: 448. Serie: 06K448B. Motor eléctrico WEG: 100 HP, 230/460V, 1780 RPM, 60 Hz, trifásico, Bastidor 404T/5T (también clasificado para 50 Hz). Dimensiones totales: 6,5 pies de largo x 4 pies 2 pulgadas de ancho x 5 pies de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NMCC196
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 448
  • Número de serie: 06K448B
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 8
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 448
  • Compresor SN: 06K448B
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Relación de volumen del compresor: 12:1
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: WEG
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 1780
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 404T/5T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 78
  • Ancho (pulgadas): 50
  • Altura (pulgadas): 60
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 230/460 V, accionado por correa)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente