Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 230/460 V, accionado por correa)

Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 230/460 V, accionado por correa)

Compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros. Número de serie: 15760 A BRC, Número de pedido: C 99147-6, Modelo: 448, Refrigerante anterior: Amoníaco. Número de cilindros: 8. RPM máximas: 1200, Diámetro y carrera (pulg.): 114x89, Desplazamiento M3hr: 232. Motor Lincoln - HP: 100, RPM: 1770, FR: 404T, Voltios: 230/460, PH: 3, HZ: 60, Clasificación de tiempo: Cont, Ins: F, Factor de servicio: 1,15, AMB máximo: 40 c, Aumento de tiempo: 55 c, Nema Nom EFF: 93,6, Nom Min Eff: 92,4, Min Eff: 92,4, Número de serie: 3317045 .
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ORE03
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 448
  • Número de serie: 15760 A BRC
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 8
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 448
  • Compresor SN: 15760 A BRC
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350,150
  • Relación de volumen del compresor: 12:1
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 1,770
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 238/119
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 404T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 80
  • Ancho (pulgadas): 57
  • Altura (pulgadas): 64
  • Peso libras): 2,900
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 230/460 V, accionado por correa)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente