Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 230/460 V, accionado por correa)

Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 230/460 V, accionado por correa)

Compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros. Modelo: 448, Cilindros: 8, Desplazamiento máximo RPM (CFM): 209. Succión (pulg): 4 (101,6 mm), Descarga (pulg): 3 (76,2 mm). Capacidad nominal: 73,8 Toneladas de R-717 a 32,6 BHP con una temperatura de condensación de 61,1°F y una temperatura de succión de 30°F. Desplazamiento: 155 CFM (a rpm máximas). Rpm máximas: 1200. Presión máxima de descarga: 300 (PSIG). Temperatura máxima de descarga: 300°F. BHP máximo con transmisión por correa trapezoidal: 100 BHP. Presión máxima de succión (PSIG): 150. Falta placa de datos. Motor eléctrico de EE. UU. - FR: 444T, Hz: 60, HP: 100, Voltios: 230/460, RPM: 1185, Nema Nom EFF: 95.0, FL. PF: 81,0, Kvar máx.: 29,0. Separador de aceite de refrigeración Phillips: certificado por Phillips & Co: INT.MAWP: 300 PSI @ 450 F, MDMT: -20 F @ 300 PSI, EXT MAWP: 15 PSI @ 450 F.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PROD13
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 448
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 8
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 448
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 309
  • Año de fabricación del compresor: 2004
  • Relación de volumen del compresor: 12:1
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 1,185
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 230/118
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 444T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 76
  • Ancho (pulgadas): 56
  • Altura (pulgadas): 39
  • Peso libras): 3,400
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2004
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: Missing data plate
Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 230/460 V, accionado por correa)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente