Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 460 V, accionado por correa)

Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 460 V, accionado por correa)

Compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros - Modelo: 448, Cilindros: 8, Número de serie: B985941B, Desplazamiento a RPM máximas (CFM): 209. Conexiones del compresor (tamaño de línea-pulgadas) - Succión (pulg): 4 (101,6 mm) , Descarga (pulg.): 3 (76,2 mm). Capacidad nominal: 73,8 Toneladas de R-717 a 32,6 BHP con una temperatura de condensación de 61,1°F y una temperatura de succión de 30°F. Desplazamiento: 155 CFM (a rpm máximas). RPM máximas: 1200. Presión máxima de descarga: 300 PSIG. Temperatura máxima de descarga: 300°F. BHP máximo con transmisión por correa trapezoidal: 100 BHP. Presión máxima de succión: 150 PSI. Motores GE y motor eléctrico industrial - Número de serie: 3N0223D31, HP: 100, RPM: 1190, Voltios: 460, Marco: 444T, Hz: 60, AMPS: 113, Tipo: KS, Nema Nom EFF: 95.0, PH: 3, Factor de potencia: 87. Separador de aceite - Certificado por: Pressure Products, Inc, presión de trabajo máxima permitida 300 PSI a 450 F, temperatura mínima del metal de diseño: -20 F a 300 PSI, número de serie: 05102M, año de construcción: 2005. Junta Nacional: 3148. Diámetro total (pulg.): 10.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PROD07
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 448
  • Número de serie: B985941B
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 8
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 448
  • Compresor SN: B985941B
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 309
  • Horas de funcionamiento del compresor: 4,046.9
  • Relación de volumen del compresor: 12:1
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 3148
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): No
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: GE
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 1,190
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 113
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 444T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 81
  • Ancho (pulgadas): 52
  • Altura (pulgadas): 59
  • Peso libras): 3,400
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 460 V, accionado por correa)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente