Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 460 V, accionado por correa)

Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 460 V, accionado por correa)

Compresor alternativo de 8 cilindros Vilter 448 - Modelo: AK448R, Número de serie: 22615, Número de pedido: 031007. Número de cilindros: 8, RPM máximas: 1200, Diámetro y carrera (en mm): 114x89, Desplazamiento (CFM): 309 , Conexión de succión: 4, Conexión de descarga: 3, Peso unitario menos motor (LBS): 3400 (1542), Carga de aceite (galón/litro): 7 (27), Paso estándar de descarga: 25/50, Temperatura máxima de descarga C : 300(149), Cárter de rango de temperatura C: 43-45. Unidad reconstruida. Año: 2005 Motor de eficiencia premium - N.º de modelo: 57788, HP: 100, PH: 3, Hz: 60, Bastidor: 444T, Tipo: TCE, Encl: TE, N.º de identificación: Y12Y2488190R, Código: F, Voltios: 460, AMPS : 121, AMB máx.: 40 C, Servicio: CONT. Separador de aceite de refrigeración Phillips - Junta Nacional No: 10468, INT MAWP: 300 PSI @ 450 F, MDMT: -20 F @ 300 PSI, Ext MAWP: 15 PSI @ 450 F, Número de serie: 0407121-01-3, Año de construcción: 2004 .
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PROD26
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 448
  • Número de serie: 22615
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 8
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: AK488R
  • Compresor SN: 22615
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 309
  • Año de reconstrucción del compresor: 2005
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 10468
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Premium Efficiency
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 1,185
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 121
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 444T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 78
  • Ancho (pulgadas): 51
  • Altura (pulgadas): 62
  • Peso libras): 3,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2005
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: Compressor has been rebuilt
Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 460 V, accionado por correa)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente