Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (125 HP, 460 V, accionado por correa)

Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (125 HP, 460 V, accionado por correa)

Paquete de compresor alternativo accionado por correa Vilter. Modelo: 448. Número de serie: 22340. Número de pedido: E-25661. Refrigerante anterior: Amoníaco. Prueba hidrostática del compresor (PSIG) - Lado alto: 525. Lado bajo: 375. Voltaje: 115 V. Número de cilindros: 8. RPM máximas: 1200. Conexiones del compresor - Succión: 4 pulg. Descarga: 3 pulg. Motor eléctrico Lincoln - HP: 125, Voltios: 460, Hz: 60, RPM: 1770, Ph: 3. Amperios: 144. Arrancador de motor Mojonnier Bros Co.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JHK03
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 448
  • Número de serie: 22340
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 8
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 448
  • Compresor SN: 22340
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • Horas de funcionamiento del compresor: 93,666
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Fabricante de arrancadores de motor: Mojonnier Bros
  • Tipo de arrancador de motor: Hard Type Starter
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 125
  • RPM del motor: 1,770
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 144
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 405T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 86
  • Ancho (pulgadas): 45
  • Altura (pulgadas): 39
  • Peso libras): 3,300
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (125 HP, 460 V, accionado por correa)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente