Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (150 HP 460 V, accionado por correa)

Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (150 HP 460 V, accionado por correa)

Compresor alternativo de 8 cilindros Vilter serie 440 usado. Modelo: 448. S/N: 33833. Pedido: K-11273. Tamaño: A11K448. MUNICIÓN refrigerante. Motor eléctrico Lincoln: 150 HP, 1780 RPM, 460 V, trifásico, 60 Hz, bastidor 444T. Dimensiones: 86 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 90 pulgadas de alto C-9
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBPB203
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 448
  • Número de serie: 33833
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 8
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 448
  • Compresor SN: 33833
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Relación de volumen del compresor: 12:1
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 150
  • RPM del motor: 1780
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 444T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 86
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 90
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (150 HP 460 V, accionado por correa)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente