Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (150 HP 460 V, accionado por correa)

Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (150 HP 460 V, accionado por correa)

Compresor alternativo de correa de 8 cilindros Vilter 448 - Modelo: AK448R, número de serie: AK448R. Número de cilindros: 8. RPM máximas: 1200, Diámetro y carrera (pulg.): 114 x 89, Desplazamiento (CFM): 309, Conexión de succión (pulg): 4, Conexión de descarga (pulg): 3. Peso unitario menos motor: 3400(1542). Carga de aceite: galón (litro): 7 (27), temperatura máxima de descarga C: 300 (149), rango de temperatura del cárter C: 43-54. Motor Lincoln Electric de alta eficiencia - Modelo: D-6N4150, Marco: 445T, Número de serie: U3968702473, Ins: F, AMB: 40 C, HP: 150, RPM: 1780, Voltios: 460, AMPS: 165, Hz: 60, Código: G, Servicio: CONT.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PROD20
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 448
  • Número de serie: H-57137-1
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 8
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: AK448R
  • Compresor SN: H-57137-1
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 300
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 150
  • RPM del motor: 1,780
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 165
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 445T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 84
  • Ancho (pulgadas): 50
  • Altura (pulgadas): 57
  • Peso libras): 3,400
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (150 HP 460 V, accionado por correa)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente