Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (40 HP 230/460 V, accionado por correa)

Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (40 HP 230/460 V, accionado por correa)

Compresor alternativo Vilter VMC serie 440 usado. Modelo: 448. Número de cilindros: 8. Serie: R14422. Tamaño: AB448B. Número de pedido: F98802. Refrigerante: AMMO (amoniaco). Desplazamiento: 182 CFM. Clasificaciones nominales: 94 TR a +20F / +95F (freón R-22); 93 TR a +20F / +95F (amoníaco R-717). Motor Lincoln: 40 HP, 1748 RPM, 230/460 V, 96/48 amperios, trifásico, 60 Hz, estructura 364-U. Peso del compresor: 3400 lbs. Puertos (succión/descarga): 4 pulg. / 3 pulg. Utilizados anteriormente con refrigerante de amoníaco.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RFOK01
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 448
  • Número de serie: R14422
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 8
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 448
  • Compresor SN: R14422
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Relación de volumen del compresor: 12:1
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 40
  • RPM del motor: 1748
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 96/48
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 364-U
Dimensiones:
  • Peso libras): 3400
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (40 HP 230/460 V, accionado por correa)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente