Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (75 HP 230/460 V, accionado por correa)

Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (75 HP 230/460 V, accionado por correa)

Compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros. Al compresor le falta la placa de datos. El número de cilindros es 8. Voltaje: 115V, Refrigerante anterior: Amoniaco. Cantidad de cilindros del compresor: 8. Desplazamiento a RPM máximas (CFM): 209. RPM máximas: 1200. Diámetro y carrera (pulg.): 114x89. Desplazamiento (M3hr): 309. Peso total menos motor: 3400 LBS. Motor de inducción: Estructura: 405T, HP: 75, Hz: 60, Voltios: 230/460, RPM: 1175, PH: 3. La placa del motor no es visible.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HSR04
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 448
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 8
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 448
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 309
  • Relación de volumen del compresor: 12:1
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 75
  • RPM del motor: 1,175
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 184/92
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 405T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 76
  • Ancho (pulgadas): 56
  • Altura (pulgadas): 39
  • Peso libras): 3,400
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Producto comprado en: Ice Plant
Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (75 HP 230/460 V, accionado por correa)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente