Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (impulsado por correa)

Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (impulsado por correa)

Compresor alternativo de 8 cilindros Vilter 448 - Modelo: AK448R, número de serie: R32169. Número de cilindros: 8, RPM máximas: 1200. Diámetro y carrera (pulg./mm): 114x89, Desplazamiento (CFM): 309, Conexión de succión (pulg): 4, Conexión de descarga (pulg): 3, Cárter de rango de temperatura C : 43-54, Peso unitario menos Motor: 3400(1542). Motor faltante. Separador de aceite Phillips: INT.MAWP: 300 PSI a 450 F, MDMT: -20 F a 300 PSI, EXT.MAWP: 15 PSI a 450 F, número de serie: 0407570-01-4, año de construcción: 2004. Certificado por HA Junta Nacional de Phillips & Co.: 10536.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PROD12
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 448
  • Número de serie: R32169
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 8
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: AK448R
  • Compresor SN: R32169
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 300
  • Año de fabricación del compresor: 2004
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 10536
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 79
  • Ancho (pulgadas): 55
  • Altura (pulgadas): 99
  • Peso libras): 2,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2004
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: Missing Motor
Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (impulsado por correa)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente