Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (impulsado por correa)

Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (impulsado por correa)

2003 Compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros. Cantidad de cilindros del compresor: 8, desplazamiento a RPM máximas (CFM): 209, RPM máximas 1200. Los datos proporcionados sobre el compresor se obtuvieron de un manual de Vilter y de Prodalim Group, donde se compró la unidad. Falta la placa de datos del compresor. Motor de inducción de alta eficiencia Super Max: N.º de modelo: TH1006FFA, Voltios: 208-230/460, AMP: 259-234/117, Encl: TEFC, N.º de bastidor: 444T, AMB máximo: 40 C, Factor de servicio: 1,15, HP: 100, RPM: 1180, Hz: 60, Número de serie: 04600283, Código de fecha: 0394.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PROD24
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 448
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 8
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 448
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 309
  • Año de fabricación del compresor: 2003
  • Relación de volumen del compresor: 12:1
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 79
  • Ancho (pulgadas): 54
  • Altura (pulgadas): 99
  • Peso libras): 3,400
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2003
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: Compressor Data Plate
Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (impulsado por correa)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente