Paquete de compresor alternativo Vilter 450 de 8 cilindros - 60 HP

Paquete de compresor alternativo Vilter 450 de 8 cilindros - 60 HP

Paquete de compresor alternativo Vilter serie 450 usado. Modelo: 458XL. Número de cilindros: 8. Serie: 22932R. Orden: SO80333. Tamaño: A12B458XLB. Refrigerante: R717 (amoniaco). Motor Lincoln: 60 HP, 1775 RPM, 208-230/460 V, 178-154/77 amperios, trifásico, 60 Hz, estructura 364T. Desconexión Westinghouse con arrancador GE NEMA 4.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CPMT04
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 458XL
  • Número de serie: 22932R
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor alternativo Vilter 450 de 8 cilindros - 60 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente