Paquete de compresor alternativo Vilter 4512XL de 12 cilindros (200 HP 460 V, accionado por correa)

Paquete de compresor alternativo Vilter 4512XL de 12 cilindros (200 HP 460 V, accionado por correa)

Compresor alternativo Vilter 4512XL de 12 cilindros. Modelo: A12K4512XL, Número de serie: 66306, Orden de venta: K20592. Refrigerante anterior: Amoníaco. Prueba hidrostática del bastidor del compresor (PSIG): Lado alto: 525, Lado bajo: 375. Voltaje: 115 V. RPM máximas: 1200. CFM a RPM máximas: 597 m/h. Motor de servicio industrial trifásico Lincoln: HP: 200, Voltios: 460, AMPS: 229, Hz: 60, SF: 1.25, SF AMPS: 286, PH:3, FR: 445T.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HSR03
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 4512XL
  • Número de serie: 66306
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 12
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: A12K 4512XL
  • Compresor SN: 66306
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 200
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 229
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 83
  • Ancho (pulgadas): 79
  • Altura (pulgadas): 59
  • Peso libras): 5,300
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Producto comprado en: Ice Plant
Paquete de compresor alternativo Vilter 4512XL de 12 cilindros (200 HP 460 V, accionado por correa)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente