- Detalles del producto
Paquete de compresor alternativo de 6 cilindros Vilter 456 (100 HP 230/460 V, accionado por correa)
Compresor alternativo Vilter 456 de 6 cilindros. Modelo: A11K-456B, Número de serie: 60760, Número de pedido de venta: F-58228. Voltaje: 115V. Prueba hidrostática del marco del compresor (PSIG): lado alto: 525, lado bajo: 375. Refrigerante anterior: amoníaco. Motor de inducción Toshiba: HP: 100, Polos: 4, Clase Ins: F, Número de modelo: B1004VLF3UC, Voltios: 230/460, Tipo: TIKK, Forma: VBK1, RPM: 1765, AMB máximo: 40 C, Clasificación de tiempo: CONT , AMPS: 244/122, Cuadro: 404T, Factor de servicio: 1.15, Número de serie: 3800696.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HSR02
- Fabricante: Vilter
- Modelo: 456
- Número de serie: 60760
- Tipo de compresor: Reciprocating
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
- Fabricante de compresores: Vilter
- # De cilindros alternativos: 6
- Tipo alternativo: Belt
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: A11K456B
- Compresor SN: 60760
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
- Relación de volumen del compresor: 8:1
- ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Toshiba
- Caballos de fuerza del motor (HP): 100
- RPM del motor: 1,765
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 244/122
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 404T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 76
- Ancho (pulgadas): 56
- Altura (pulgadas): 39
- Peso libras): 3,000
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Producto comprado en: Ice Plant
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!






















