Paquete de compresor alternativo Vilter 456 de 6 cilindros (125 HP 460 V, accionado por correa)

Paquete de compresor alternativo Vilter 456 de 6 cilindros (125 HP 460 V, accionado por correa)

Compresor alternativo Vilter 456 de 6 cilindros. Número de serie: 45709, Número de pedido: E-37187-2, Tamaño: A12K456B, Voltaje: 115 V. Compresor alternativo de etapa alta. Máximo RPM 1200. La unidad ha sido El compresor ha sido recién pintado. Tiene el separador de aceite y panel de control. El número de cilindros es 6. Motor Lincoln - Bastidor: 405T, RPM: 1770, Número de serie: 2497252, HP: 125, PH: 3, Ins: B, Voltios: 460, AMP: 144, Clasificación de tiempo: Cont, Hertz: 60, Factor de servicio: 1,15.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PEPB07
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 456
  • Número de serie: 45709
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 6
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: A12K456B
  • Compresor SN: 45709
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 525
  • Relación de volumen del compresor: 8:1
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 93470 D
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Tipo de arrancador de motor: Hard Starter
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 125
  • RPM del motor: 1,770
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 144
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 405T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 95
  • Ancho (pulgadas): 63
  • Altura (pulgadas): 91
  • Peso libras): 3,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Producto comprado en: Teir 1 Soda Company
Paquete de compresor alternativo Vilter 456 de 6 cilindros (125 HP 460 V, accionado por correa)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente