Paquete de compresor alternativo Vilter 456 de 6 cilindros (125 HP 460 V, accionado por correa)

Paquete de compresor alternativo Vilter 456 de 6 cilindros (125 HP 460 V, accionado por correa)

Compresor alternativo Vilter 456 de 6 cilindros. Modelo: A12K456B, Número de serie: 45712, Número de pedido: E-37187-1, Voltaje: 115 V. Compresor alternativo de etapa alta. RPM máximas -1200. Número de cilindros: 6. Accionado por correa. Menos el motor de arranque que se vendió. Motor Lincoln: Cuadro: 405T, RPM: 1770, HP: 125, Fase: 3, Voltios: 460, AMP: 144, Ins: B, Hertz: 60, Factor de servicio: 1.15. Separador de aceite Vilter: Max Design Press 250 PSI 250 @ 400 F N.° de placa nacional: 93470D, N.° de serie: 3-18816-1, Año de construcción: 1981. Arrancador de bobinado de pieza Vilter de 480 voltios.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PEPB08
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 456
  • Número de serie: 45712
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 6
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: A12K456B
  • Compresor SN: 45712
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 525
  • Relación de volumen del compresor: 8:2
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 93470 D
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 125
  • RPM del motor: 1,770
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 144
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 405T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 89
  • Ancho (pulgadas): 49
  • Altura (pulgadas): 73
  • Peso libras): 3,400
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Producto comprado en: Teir 1 Soda Company
Paquete de compresor alternativo Vilter 456 de 6 cilindros (125 HP 460 V, accionado por correa)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente