Paquete de compresor alternativo Vilter 458 de 8 cilindros (1-150 HP 460 V, accionado por correa)

Paquete de compresor alternativo Vilter 458 de 8 cilindros (1-150 HP 460 V, accionado por correa)

Compresor alternativo Vilter 458 de 8 cilindros. Número de serie: 60729, Número de pedido: E-53667, Tamaño: A12K458B, Refrigerante: Munición, Prueba hidrostática del marco del compresor (Psig): Lado alto: 525, Lado bajo: 375. Número de cilindros: 8. Accionado por correa. RPM máximas: 1200. Motor industrial Lincoln - HP: 150, RPM: 1785, Voltios: 460. La placa de datos del motor no es legible. Panel de control industrial Bros Co: Número de serie: 9412-C, HP máximo: 150, Voltios: 460, PH: 3, Hz: 60.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PEPB09
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 458
  • Número de serie: 60729
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 8
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: A12K458B
  • Compresor SN: 60729
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 525
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Fabricante de arrancadores de motor: Mojonnier Bros
  • Tipo de arrancador de motor: Hard Starter
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 150
  • RPM del motor: 1,785
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 90
  • Ancho (pulgadas): 65
  • Altura (pulgadas): 64
  • Peso libras): 3,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Producto comprado en: Teir 1 Soda Company
Paquete de compresor alternativo Vilter 458 de 8 cilindros (1-150 HP 460 V, accionado por correa)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente