- Detalles del producto
Paquete de compresor alternativo Vilter 458 de 8 cilindros (impulsado por correa)
Compresor alternativo Vilter de 8 cilindros. Número de serie: 46017, Número de pedido: F-10286, Tamaño: A12B458B. Refrigerante: Amoníaco. Tamaño de conexión (pulgadas) - Succión: 4, Descarga: 3.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: ARS09
- Fabricante: Vilter
- Modelo: 458
- Número de serie: 46017
- Tipo de compresor: Reciprocating
- ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
- Fabricante de compresores: Vilter
- # De cilindros alternativos: 8
- Tipo alternativo: Belt
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: A12B458B
- Compresor SN: 46017
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,198
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 309
- ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 69
- Ancho (pulgadas): 40
- Altura (pulgadas): 49
- Peso libras): 1,800
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Problemas o problemas conocidos: Package is missing motor
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!


































