Paquete de compresor alternativo de 8 cilindros Vilter 458XL (150 HP 460 V, accionado por correa)

Paquete de compresor alternativo de 8 cilindros Vilter 458XL (150 HP 460 V, accionado por correa)

Compresor alternativo Vilter 458XL - Número de serie: 66494, Número de pedido: 21510, Tamaño: A12K458XLB. Refrigerante: Amoníaco. Prueba hidrostática del bastidor del compresor (PSIG): lado alto: 525, lado bajo: 375. Voltaje: 115 V. El número de cilindros es 8. Separador de aceite de refrigeración estándar - Modelo: A93410E, año de construcción: 2001. MAWP: 300/FVPSI @ 400 F. MDMT: 20F @ 300/FV PSI. Junta Nacional: 416979. Motor WEG NEMA - HP: 150, Bastidor: 444/5T, Voltios: 460, AMPERIOS: 170, RPM: 1780, Hz: 60, Servicio: CONT, Número de serie: 10329693.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RRK05
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 458XL
  • Número de serie: 66494
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 8
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 458-XL
  • Compresor SN: 66494
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 416979
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: WEG
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 150
  • RPM del motor: 1,780
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 170
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 444/5T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 84
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 72
  • Peso libras): 3,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor alternativo de 8 cilindros Vilter 458XL (150 HP 460 V, accionado por correa)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente