Paquete de compresor de paletas rotativas FES (50 HP 208/416 V, micropanel de control FES, menos compresor)

Paquete de compresor de paletas rotativas FES (50 HP 208/416 V, micropanel de control FES, menos compresor)

Compresor de paletas rotativas FES - Contrato FES No: 87-0169-1010-09, No de serie: 87-0169-1010. Impulsado por un motor General Electric de 50 HP. Al compresor le falta la placa de datos. Motor General Electric - Modelo: 5K1405AJS1R, HP: 50, Voltios: 208/416, FL AMP: 127/63.5, Marco: 405, Ciclos: 60, PH: 60, Velocidad FLA: 1765. El compresor de paletas rotativas no está disponible y tiene se vende por separado.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RRK06
  • Fabricante: FES
  • Modelo: Rotary
  • Número de serie: 87-0169-1010
  • Tipo de compresor: Rotary Vane
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: FES
Detalles del compresor
  • ¿Compresor incluido? No
  • Fabricante de compresores: FES
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: General
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 50
  • RPM del motor: 1,765
  • Voltaje del motor: 208/416
  • Amperios de motor: 127/63.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 405
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 84
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 72
  • Peso libras): 5,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de paletas rotativas FES (50 HP 208/416 V, micropanel de control FES, menos compresor)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente