Paquete de compresor de tornillo Copeland de baja temperatura - 40 HP

Paquete de compresor de tornillo Copeland de baja temperatura - 40 HP

Paquete de compresor de tornillo Copeland de baja temperatura 2000 - 40 HP. Modelo: SHL2-2000-TWK-200. S/N: 00L400018 y 00L4015. Semihermético. Refrigerante: R-22. Velocidad máxima: 3500 rpm. Desplazamiento: 2562 cfm. Requisitos eléctricos: 230/460 V, 81/41 amperios. Tanque receptor de líquido de refrigeración estándar 2000, modelo: OA4088, S/N y Nat'l Bd: 34799, MAWP: 400 psi a 150 y 730 °F, MDMT: 20 y 730 °F a 400 psi. Separador de aceite de refrigeración estándar 2002, modelo: 5803035, MAWP: 450 psi a 150 °F, MDMT: 20 °F a 450 psi. Condensador de aceite de carcasa y tubos Dunham-Bush 2001, modelo: RX65, S/N: 010517011, MAWP del lado de la carcasa: 400 psi a 200 y 730 °F, MDMT del lado de la carcasa: -50 y 730 °F a 400 psi, MAWP del lado del tubo: 400 psi a 200 y 730 °F, MDMT con lado del tubo: -50 y 730 °F a 400 psi. Dimensiones totales: 15 pies 2 pulgadas de largo x 63 pulgadas de ancho x 94 pulgadas de alto (ACN61a-BC).

Haga clic aquí para ver un video recorrido
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: LYNT2001B.
  • Fabricante: Copeland
  • Modelo: SHL2-2000-TWK-200
  • Número de serie: 00L400018 and 00L4015
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor de tornillo Copeland de baja temperatura - 40 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente