- Detalles del producto
Paquete de compresor de tornillo de gas Vilter VSSG341 - 400 HP
Paquete de compresor de gas de un solo tornillo Vilter VSSG usado. Modelo de paquete: VSG3411VVRGHNECRC, pedido SO55293-359, fecha 26-10-07. Compresor modelo VSSG341. Serie 4065. Pedido: SO5529. Velocidad máxima: 3600 RPM. MAWP: 535 PSIG. Presión de prueba: 600 PSIG. Presión de descarga nominal: 480 PSIG. Año: 2007. Motor Reliance: 400 HP, 3575 RPM, 4160V, trifásico, 60 Hz, TEFC. Microcontrolador Allen Bradley. Ejecutado previamente en una aplicación de 'gas dulce'.
- Cantidad en stock: SEPS01
- Fabricante: Vilter
- Modelo: VSSG341
- Número de serie: 4065
- Tipo de compresor: Gas
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
- Fabricante del paquete: Vilter
- Modelo de paquete: VSSG341
- Paquete SN: 4065
- Orden del paquete: SO55293-359
- Velocidad máxima del paquete (RPM): 3600
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 535
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Vilter
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: VSSG341
- Compresor SN: 4065
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 3600
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 535
- Año de fabricación del compresor: 2007
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- ¿Incluye motor de arranque? No
- Refrigerante anterior: Gas
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: Reliance
- Caballos de fuerza del motor (HP): 400
- RPM del motor: 3575
- Voltaje del motor: 4160
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Año de fabricación: 2007
- Utilizado anteriormente con: Previously run in a 'sweet gas' application.
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!


























