Paquete de compresor de tornillo de paquete doble FES

Paquete de compresor de tornillo de paquete doble FES

Paquete de compresor de tornillo de paquete doble FES. Modelo: FES 95-255. Número de serie: 76-118-62. Contrato FES No: 76-118-624Z. El tanque está equipado con controles FES. (2) Bombas rotativas Viking, modelo: AK195, S/N: 1067671 y 1072382. Entradas: (2) 3 pulgadas de diámetro. Tubos de alimentación con bridas cuadradas de 6 pulg. x 6 pulg. y (4) orificios de 3/4 pulg. a una distancia de centro a centro de 4 pulg., cada uno. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. tubo de descarga de refrigerante. Dimensiones totales: 15 pies 9 pulgadas de largo x 54 pulgadas de ancho x 54 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EKTF9452.2a
  • Fabricante: FES
  • Modelo: FES 95-255
  • Número de serie: 76-118-62
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor de tornillo de paquete doble FES
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente