Paquete de compresor de tornillo FES Mycom - 250 HP

Paquete de compresor de tornillo FES Mycom - 250 HP

Paquete compresor de tornillo FES Mycom-250 HP. Modelo: 250LU-M. S/N: 2511221. Capacidad: Clasificación de tonelaje 140,0. CV de freno: 183,0. CV de freno por tonelada: 1.031. Configuración Vi: 3,8. Presión de prueba de fugas: 313 psig. Presión de prueba hidrostática: 470 psig. Presión de succión: 12 pulg. Hg a -45 °F. Presión de descarga: 33 psi a 20 °F. Separador de aceite, Nat'l Bd: 20583, presión máxima de trabajo: 250 psi, temperatura máxima: 600 °F, temperatura mínima de trabajo: -20 °F. Motor, 250 hp, 3555 rpm, 2300/4160 V, 56/31 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba rotativa Viking, modelo: AK 4195, S/N: 11593302. Motor Baldor, 5 hp, 1160 rpm, 208-230/460 V, 17-15,5/7,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Controlador Mycom Mypro-M. Juego axial del eje del compresor: 0,001 pulg. Entradas: (1) puerto de amoníaco embridado de 12 pulg. de diámetro. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. descargar. Dimensiones totales: 13 pies de largo x 4 pies 4-1/2 pulgadas de ancho x 6 pies 9 pulgadas de alto. 41,977 horas de funcionamiento (SR50-BC).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC804.
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 250LU-M
  • Número de serie: 2511221
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor de tornillo FES Mycom - 250 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente