Paquete de compresor de tornillo FES Mycom

Paquete de compresor de tornillo FES Mycom

FES 270 350cv 200L 3.6vi Mycom compresor liquido inj. Refrigeración por aceite, paquete de 1974 con nuevo control Micromaster.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 260-SC-4281
  • Fabricante: Mycom
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor de tornillo FES Mycom
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente