Paquete de compresor de tornillo Frick-125 HP

Paquete de compresor de tornillo Frick-125 HP

1995 Paquete de compresor de tornillo Frick: 125 HP. Modelo: RWB II 60H. Número de serie: 50014C1MPLHAC3. SO: 206432-02. Compresor de tornillo rotativo. Modelo/número de serie: TDSH163S1276AR. Refrigerante: NH3/R22. Relación de volumen: 2 2 – 5 0. Velocidad máxima: 4500 rpm. Jornada laboral 796,8. Presión máxima de diseño: 362 psig. Separador de aceite, MAWP: 300 psig @ -20 a + 200. Mat'l SA: 53-S-TB. TS 6000. Panel de control Quantum instalado en 2005. Motor nuevo instalado en 2005. Motor Baldor, 125 hp, 3550 rpm, 460 V, 140 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. Puerto de succión bridado. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Dimensiones totales: 11 pies 7 pulgadas de largo x 51 pulgadas de ancho x 75 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: tGHBE001.
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-60H
  • Número de serie: 50014C1MPLHAC3
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor de tornillo Frick-125 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente