- Detalles del producto
Paquete de compresor de tornillo Frick - 150 HP
Paquete compresor de tornillo Frick RWB II 60. Modelo: RWB II 60. Refrigerante: usado por última vez con R-717 (Amoníaco). Motor de accionamiento Toshiba de alta eficiencia: modelo 1502VLG3UD, 150 hp, 3540 rpm, 230/460 V, 348/174 amperios, 60 Hz. 3 fases. Separador de aceite: MAWP: 300 psig @ -20 a 200ºF. Bomba de aceite Tuthill con motor eléctrico Doerr, ¾ hp, 1725/1425 rpm, 208-220/460 V, 2,7/1,35 amperios, 60/50 Hz, trifásica. Panel de control Frick RWB II Plus. Entrada: (1) 4 pulg. de diámetro. tubo. Salida: (1) 3 pulg. de diámetro. tubo. Se han tapado las entradas/salidas. Dimensiones totales: 11 pies 4 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 8 pies de alto. Tiempo de funcionamiento del compresor: 6696,4 horas. (ACN553-87).
- Cantidad en stock: PCNY04
- Fabricante: Frick
- Modelo: RWB-II-60
- Número de serie: S0140FFMPLHAA3
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









