Paquete de compresor de tornillo Frick

Paquete de compresor de tornillo Frick

Compresor de tornillo Frick para amoníaco, modelo no. RWB-29 1610DLR4V0EOM 4.15vi, motor 150hp 460v con arranque, liq. Inj. Refrigeración por aceite, microcontrol nuevo, 7600 horas desde el reemplazo del tornillo.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 220-SC-5081
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-29
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor de tornillo Frick
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente