Paquete de compresor de tornillo Frick RWB-177 300HP con micro y arranque

Paquete de compresor de tornillo Frick RWB-177 300HP con micro y arranque

Frick RWB-II-177, 300HP incluyendo micro y motor de arranque

35.615 Horas, Año 1997

RWB-II-177, Número de serie del paquete S0223HFMCWHAC3, Orden de venta de Frick 263026-01, RPM máximas 3600, PSIG máximas 300.

Modelo de tornillo/N.º de serie TDSH233S2080ER, Refrigerante: R717/R22, Ración de volumen: 2 2-5 0, RPM máximas 4500, Presión de diseño PSIG 350.

Motor de alta eficiencia Ram Industries, 300 HP, 3540 RPM, gabinete ODP, marco 44TTSS, 460 voltios, 330 amperios, trifásico, 60 Hz.

¡Haga clic aquí para ver un vídeo de 360 ​​grados!


Haga clic aquí para ver un video de recorrido


Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HAIN100
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-177
  • Número de serie: S0223HFMCWHAC3
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
Dimensiones:
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Paquete de compresor de tornillo Frick RWB-177 300HP con micro y arranque
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente