Paquete de compresor de tornillo Frick RWB 40

Paquete de compresor de tornillo Frick RWB 40

Paquete compresor de tornillo Frick RWB 40-. Número de serie 1615DHR4VODX3136. Motor estadounidense: 150 hp, 460 V, trifásico, 60 Hz a 3550 rpm o funcionamiento de 50 Hz a 3000 rpm. Refrigeración por aceite externa (refrigerada por agua). Capacidad de la unidad aprox. 97 toneladas a +20 °F de succión; aprox. 60 toneladas a -20 °F de succión. La unidad también se puede utilizar como refuerzo, produciendo aprox. 60 ton a -40 °F de succión y una succión intermedia. Dimensiones totales: 138 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 83 pulgadas de alto. El compresor se ha actualizado en los últimos 4 a 5 años. El paquete está disponible con panel de control cableado o se puede actualizar con un microprocesador Frick o similar, nuevos sensores y controles de descarga.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPW732.32a
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-40
  • Número de serie: 1615DHR4VODX3136
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor de tornillo Frick RWB 40
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente