Paquete de compresor de tornillo Frick RWB-II-100 - 250 HP

Paquete de compresor de tornillo Frick RWB-II-100 - 250 HP

Paquete compresor de tornillo rotativo Frick usado. Modelo: RWB-II-100 H. Serie: S0060DFMFTHCB3. Pedido: 261520-01. Refrigerante: R717. Modelo de compresor: TDS191MLAB0030B, 2.2-5.0 Vi, reconstruido por ALTA 03-04-08 Trabajo C347. Año del paquete: 1985. Micro instalado en 1998, el medidor Hobbs marca 53.044,8 horas. El compresor y el motor giran manualmente. Motor eléctrico Allis-Chalmers: 250 HP, 3565 RPM, 460V, 60 Hz, trifásico, bastidor 445TS. Dimensiones totales: 12,5 pies de largo x 5 pies de ancho x 8 pies de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JSAC05
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-100 H
  • Número de serie: S0060DFMFTHCB3
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor de tornillo Frick RWB-II-100 - 250 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente