Paquete compresor de tornillo Frick RWB-II-100 H - 250 HP

Paquete compresor de tornillo Frick RWB-II-100 H - 250 HP

Paquete compresor de tornillo Frick RWB II 100 H. Modelo: RWB II 100 H. Número de serie: S0002BFMPLHCA3. S/O: 260729 01. R717. PSI máx.: 300. Año del paquete: 1982. El compresor original se quitó y luego se reemplazó con el actual modelo/número de serie del compresor de tornillo rotativo Frick de 1995. TDSH193S2156C, relación de volumen: 2,2-5,0, velocidad máxima del conductor rpm 4500, presión de diseño: 350 PSIG. Recipiente separador de aceite Frick, nat'l bd. 51930, MAWP: 300 PSIG a -20/200F, año: 1982. El modelo RWB-II-100 es capaz de producir 213 toneladas a 236 bhp con una temperatura de succión de 20ºF, una temperatura de condensación de 95ºF y un subenfriamiento de líquido de 10ºF. Motor eléctrico Marathon: 250 HP, 3565 RPM, 460 V, 230 amperios, SF 1.15, 60 Hz, trifásico, bastidor 445TC. Microcontrolador Frick RWB II. *Nota: el controlador no se enciende. Dimensiones totales: 11 pies 11 pulgadas de largo x 4 pies 4 pulgadas de ancho x 6 pies 7 pulgadas de alto (alto)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BDPC492.75
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-100H
  • Número de serie: S0002BFMPLHCA3
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Seafood Supplier
Paquete compresor de tornillo Frick RWB-II-100 H - 250 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente