Paquete de compresor de tornillo Frick RWB II 177 H - 450 HP

Paquete de compresor de tornillo Frick RWB II 177 H - 450 HP

Paquete de compresor de tornillo Frick 1998: 450 HP, 3600 RPM. 230/460V 60Hz. Modelo: RWB II 177H. Número de serie: S0909SFMCTHGA03. Horas de trabajo 25.750,2. Refrigerante(s): R-717 TR 384 BHP 410 a 20°F de succión y 95°F de condensación / R-22 TR 345 BHP 453 a 20°F de succión y 105°F de condensación. Compresor: TDSH233S 1042 CFM. Juego axial del eje del compresor: 0,001 pulg. Panel de control Quantum. (ACN 920).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ASAC003.
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-177H
  • Número de serie: S0909SFMCTHGA03
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor de tornillo Frick RWB II 177 H - 450 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente