Paquete de compresor de tornillo Frick RWB-II-38 - 30 HP

Paquete de compresor de tornillo Frick RWB-II-38 - 30 HP

Paquete compresor de tornillo Frick RWB II 38. Modelo: RWB II 38. TDSH163L1222B. Refrigerante: Utilizado por última vez con R-717 (Amoníaco). Clasificación nominal: 72,1 TR / 89,5 BHP a +20 °F de succión y temperaturas de condensación de 95 °F. Clasificación a -30F succión 95F condensación: 19,7 TR / 67,7 BHP. Motor de accionamiento Toshiba world energy series, Modelo: B0304VLFIUD, 30 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 80/40 amperios, 60 Hz., trifásico. Separador de aceite: MAWP: 350 psig @ -20 a + 200º F. Bomba de aceite Viking, modelo: HJ495M, con motor Marathon, 1 ½ hp, 1735 rpm, 208-230/460 V, 4.8-4.8/2.4 amperios, 60 Hz , 3 fases. Panel de control Frick RWBII Plus. Entrada: (1) 4 pulg. de diámetro. tubo. Salida: (1) 3 pulg. de diámetro. tubo. Se han tapado la entrada/salida. Dimensiones totales: 7 pies 11 pulgadas de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 7 pies 8 pulgadas de alto. Tiempo de funcionamiento del compresor: 1099,0 horas. (H4)(ACN401).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PCNY02
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-38
  • Número de serie: S0049FFMFLHAA3
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor de tornillo Frick RWB-II-38 - 30 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente