Paquete de compresor de tornillo Frick RWB-II-60 - 75 HP

Paquete de compresor de tornillo Frick RWB-II-60 - 75 HP

Paquete compresor de tornillo Frick. Modelo: RWB-II-60. Serie: S0305LFMFLHAA3. Orden de venta: 264133-04. Refrigerante: R717 (amoniaco). Modelo de compresor: TDSH163S1416A. Relación de volumen: 2,2-5,0. Vaso separador de aceite Frick: MAWP 300 PSIG, año 1992. Motor Toshiba: 75 HP, 3555 RPM, 230/460V, 174/87 amps, trifásico, 60 Hz, Chasis 364TS. Micropanel de control Frick RWBII Plus. Tiempo de funcionamiento del compresor: 82.199 horas.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CPMT01
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-60
  • Número de serie: S0305LFMFLHAA3
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor de tornillo Frick RWB-II-60 - 75 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente