Paquete de compresor de tornillo Frick RXB-24 - 75 HP

Paquete de compresor de tornillo Frick RXB-24 - 75 HP

Paquete de unidad compresora de tornillo rotativo Frick. Modelo: RXB-24. Serie: S0175LFMNLHAA3. Orden de venta 264133-01. Refrigerante: R717. Compresor modelo XJS120S. Serie del compresor: 10240A92382077. Motor Toshiba: 75 HP, 1775 RPM, 208-230/460 V, 195-178/89 amperios, 60 Hz, trifásico, estructura 365T. Compresor de aceite Frick MAWP 300 PSI, año 1992. Microcontrolador Frick RXB Plus. Tiempo de ejecución: 99.269 horas.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CPMT02
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RXB-24
  • Número de serie: S0175LFMNLHAA3
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor de tornillo Frick RXB-24 - 75 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente