Paquete de compresor de tornillo Hartford - 300 HP

Paquete de compresor de tornillo Hartford - 300 HP

Paquete de compresor de tornillo Hartford. Usado por última vez con R-717. Compresor de tornillo rotativo Hartford. Modelo: 2015DLR3V0F0EM0010. Número de serie. FCD-A0003-D0. Vi 6.15. Lado alto/bajo 350 / 250 psig. Motor Toshiba: número de modelo: B33002VLG304, número de serie: 90663199, 300 hp, rpm 3540, 460v, 360a, temperatura ambiente 40°C, tipo: T1KK, sf: 1,15, clase de aislamiento F, 60 Hz, trifásico. 2001 Enfriador de aceite de refrigeración M&M: n.º de serie. TSOC684297. MAWP del lado del armazón: 300 psig a 200 °F, MDMT: 0 °F a 300 psig. MAWP del lado del tubo: 100 psig a 200 °F, MDMT: 0 °F a 100 psig. Separador de frick: Natl. Bd. Lado del armazón: armazón y cabeza .375, radio: 2/1, MAWP 300 psig -20 F a 200 F. MAWT: -50F. MAWP a temperatura mínima UCS 66 100 PSIG. (2) Válvula de alivio de seguridad Cyrus Shank Co. tipo no. 813, entrada de ½ pulg., presión: 300 psig. Horas en el compresor: 5410. Dimensiones totales: 12 pies 1 pulgada de largo x 5 pies 2 pulgadas x 10 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PRTS02.40
  • Fabricante: Hartford
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor de tornillo Hartford - 300 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente