Paquete de compresor de tornillo Howe HSM-20 1994 sin usar - 100 HP

Paquete de compresor de tornillo Howe HSM-20 1994 sin usar - 100 HP

Paquete de compresor Howe modelo HSM-20 de 1994 sin usar con compresor de tornillo rotativo Kobelco KS12SGB. Tipo de refrigerante: amoniaco. Clasificación nominal: 72,4 TR / 86,6 BHP a +20 °F / +95 °F. Clasificación a -30 °F/95 °F: 19,6 TR/63,8 BHP. Motor Lincoln Lincguard a prueba de goteo: 100 HP, 3525 RPM, 230/460 V, 232/116 amperios, 60 Hz, trifásico, marco 365TSC, 1,15 pies cuadrados. Motor bomba de aceite: ½ HP, 200-230/460V. Incluye microcontrolador. La unidad nunca fue instalada ni puesta en servicio. Dimensiones totales: 108 pulgadas de largo x 46 pulgadas de ancho x 80 pulgadas de alto (incluido el patín de madera) (ACN350)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HCJM01.15
  • Fabricante: Howe Corporation
  • Modelo: HSM-20
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor de tornillo Howe HSM-20 1994 sin usar - 100 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente